メイン画像
日本緑十字社
緑十字 粗面用反射テープ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
黄/黒
黄
赤
黄/黒
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
08240395
品番
319003
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
投射された光を確実・正確に再帰反射します。
基材に反射用ガラスビーズが均一に封入されています。
優れた耐久性があります。
アルミ基材を使用しているためいろいろな形状にフィットします。
用途
屋内・屋外兼用。
コンクリートなど、粗面のあらゆる標示に。
駐車場・工場・倉庫の壁面、支柱の標示に。
鉄道・道路・港湾の橋桁、支柱、防護壁の標示に。
トラスコ品番
662-4728
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.2
色
黄/黒
長さ(m)
10
引張強度(N/25mm)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応