曜日別特売
BU ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白) 吉年 08240854

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BU ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白) 吉年 08240854
BU ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白) 吉年 08240854

ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白)

(41件のレビュー)
取扱い終了代引不可
呼び径(A)25×20
25×20
8×6
10×6
10×8
15×8
15×10
20×8
20×15
25×10
25×15
32×15
32×20
32×25
40×15
40×20
40×25
40×32
50×15
50×20
50×25
50×32
50×40
65×15
65×20
65×25
65×32
65×40
65×50
80×20
80×25
80×32
80×40
80×50
80×65
100×25
100×32
100×40
125×80
20×6
呼び径(B)1×3/4
1×3/4
1/4×1/8
3/8×1/8
3/8×1/4
1/2×1/4
1/2×3/8
3/4×1/4
3/4×1/2
1×3/8
1×1/2
1 1/4×1/2
1 1/4×3/4
1 1/4×1
1 1/2×1/2
1 1/2×3/4
1 1/2×1
1 1/2×1 1/4
2×1/2
2×3/4
2×1
2×1 1/4
2×1 1/2
2 1/2×1/2
2 1/2×3/4
2 1/2×1
2 1/2×1 1/4
2 1/2×1 1/2
2 1/2×2
3×3/4
3×1
3×1 1/4
3×1 1/2
3×2
3×2 1/2
4×1
4×1 1/4
4×1 1/2
5×3
3/4×1/8
呼び径B11
呼び径B23/4
内容量1箱(240個)注文コード08240854品番BU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
呼び径(A)25×20呼び径(B)1×3/4呼び径B11呼び径B23/4材質可鍛鋳鉄形状ブッシング寸法L(mm)27規格JIS B2301最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0ねじの種類PTネジ寸法E(mm)20二面幅SW(mm)38(六角)使用流体水、油、蒸気、空気、ガス

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08240854BU05705901BUBU ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白) 吉年 05705901ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白)吉年1個
519
税込571
内容量に違いがあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:41
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-20
用途: 機械のメンテナンス

雄ネジのネジ山が潰れていて、使い物になりませんでした。
保管が悪いのか製造が悪いのか分かりませんが残念な商品です。

2025-01-06
用途: エア配管工事
建設業・工事業

とにかく数を使うのでまとめて配送してもらえるのが助かる。
個別包装なのが難。

対象商品 : 05705874
2024-01-02
用途: スプリンクラーの取り付け用

特になんの問題も無く使えております。いいか悪いかは解りません。

対象商品 : 05706057
2023-09-06
用途: テスト治具に

50A迄なら近くのホームセンターで購入できるのですが65Aからは取り寄せになるのでこちらで購入しました。
商社から購入すると箱のバラシなのでネジ山が潰れていることが多いのですがモノタローさんは個別梱包なのでネジの潰れも無く満足です。

対象商品 : 05705874
2022-06-24
用途: 配管作業
山陽設備

配管作業で異形配管する時便利です。ガス配管する時は必需品です。

対象商品 : 05706136
2022-10-13
用途: 配管工事
電気・ガス・熱供給・水道業

注文にも迅速に対応して頂き、価格・性能とも満足しています。

対象商品 : 05705874
2022-02-11
用途: 配管修理

メンテの為交換しました。品質も良く綺麗な商品です。

対象商品 : 05705874
2022-02-08
用途: 給水、給湯の配管
ひかり工房株式会社建設業・工事業

価格も安く、使い勝手が良い。いつも購入してます。給湯器接続に重宝します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする