曜日別特売
326001 緑十字 卓上ボード 日本緑十字社 08241007

メイン画像

326001 緑十字 卓上ボード 日本緑十字社 08241007
326001 緑十字 卓上ボード 日本緑十字社 08241007
326001 緑十字 卓上ボード 日本緑十字社 08241007

緑十字 卓上ボード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台注文コード08241007品番326001
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

壁面収納を増やして卓上を広々使えるボードです。
持ち運びしやすい取って付きです。

用途事務所、倉庫、机周り等の壁面収納に。仕様六角穴付き低頭ボルト×4本、卓上ボード用フックSサイズ×6本その他シートポケット:オフィス・住設用品トラスコ品番663-1046、661-8462材質本体:スチール、フック:ポリカーボネート厚さ(mm)120対応六角レンチ(本体・左脚・右脚)縦(mm)406横(mm)400RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする