メイン画像
日本緑十字社
緑十字 強磁力マグネットハンガー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
耐荷重(kg)
垂直:約8、平行:約6
垂直:約3、平行:約2
垂直:約5、平行:約3.5
垂直:約8、平行:約6
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08241111
品番
313043
参考基準価格(税別)
¥2,180
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
シリコンカバー付きでズレを防止し、接地面にキズをつけません。
強力磁石プラス吸盤機能でタテ方向へのズレを防止します。
フックが上下左右に動き、360度回転します。
用途
傷がつきやすい扉や棚等に。
仕様
シリコンカバー付き
トラスコ品番
661-6726
厚さ(mm)
45
色
シルバー
耐荷重(kg)
垂直:約8、平行:約6
分類
フック(マグネット式)
縦(mm)
89
横(mm)
42Φ
注意
※シリコンカバーは外さず使用してください。