メイン画像
日本緑十字社
緑十字 充電式ワークライトミニ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
08241208
品番
353045
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
4500mAhの大容量バッテリーを搭載しています。
5V/1AでUSB給電も可能です。
用途
工場内や自動車整備時に。
夜間作業の持ち運びに。
仕様
強力マグネットベース、USB充電ケーブル、LEDハンドライト(充電式)
トラスコ品番
661-8453
幅(mm)
103
高さ(mm)
95
奥行(mm)
40
充電時間
5~6時間