353053 緑十字 USB電源タップ 日本緑十字社 08241296

メイン画像

353053 緑十字 USB電源タップ 日本緑十字社 08241296
353053 緑十字 USB電源タップ 日本緑十字社 08241296

緑十字 USB電源タップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
トラスコ品番661-6737
内容量1個注文コード08241296品番353053
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

本体にケーブルを収納でき、コンパクトで持ち運びに便利な電源タップです。

用途
オフィスやご家庭での、スマートフォンやタブレットの充電に。
出張や旅行先でのAC、USB電源確保に。
市町村での災害時の備蓄用に。
仕様AC100V 50/60Hz 1400Wまでトラスコ品番661-6737幅(mm)55高さ(mm)111奥行(mm)23RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする