※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角ナット1種(鉄/ユニクローム) 大箱入り
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1箱(15000個)
1箱(50000個)
1箱(30000個)
1箱(15000個)
ねじの呼び
M6
M4
M5
M6
ねじピッチ(mm)
1
0.7
0.8
1
厚さ(mm)
5
3.2
4
5
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(15000個)
注文コード
08241642
品番
M6
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
大箱単位の販売です。
並目
ねじの呼び
M6
材質/仕上
鉄/ユニクローム
ねじピッチ(mm)
1
厚さ(mm)
5
二面幅(mm)
10
寸法H(mm)
5
規格
1種
ねじの種類
ナット
ねじ山種類
メートル並目