曜日別特売
CK40T クロスノブ CK CK40T イマオコーポレーション 08241838

CK40T クロスノブ CK CK40T イマオコーポレーション 08241838
CK40T クロスノブ CK CK40T イマオコーポレーション 08241838

クロスノブ CK CK40T

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード08241838品番CK40T
参考基準価格(税別)¥480販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

・RoHS指令適合製品です。

仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし)H25質量(g)70タイプフェノール樹脂製D40S13D118めねじサイズLf:14、M:8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする