イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー フックホルダー BJ530 BJ530-12080
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
08241856
品番
BJ530-12080
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
B
110
H
M12×1.75
質量(g)
1080
タイプ
フェノール樹脂製
F
40
D
40
C
25
E
36
G
M12×1.75
J
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
50