イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー フックホルダー BJ530 BJ530-12100
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
08241881
品番
BJ530-12100
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
B
130
H
M12×1.75
質量(g)
1280
タイプ
フェノール樹脂製
F
40
D
40
C
25
E
36
G
M12×1.75
J
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
50