曜日別特売
BJ152-08100 クランプ&ストッパー プレーンストラップ BJ152 BJ152-08100 イマオコーポレーション 08241890

BJ152-08100 クランプ&ストッパー プレーンストラップ BJ152 BJ152-08100 イマオコーポレーション 08241890
BJ152-08100 クランプ&ストッパー プレーンストラップ BJ152 BJ152-08100 イマオコーポレーション 08241890
BJ152-08100 クランプ&ストッパー プレーンストラップ BJ152 BJ152-08100 イマオコーポレーション 08241890

クランプ&ストッパー プレーンストラップ BJ152 BJ152-08100

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード08241890品番BJ152-08100
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

・BJ152-24200、BJ152-24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。

質量(kg)0.24B25タイプフェノール樹脂製F9D40C16E30G10許容締付トルク(N・m)25クランプ力(N)7800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする