曜日別特売
QLSWC150L-NP ワンタッチクランプ スイングクランプ QLSWC QLSWC150L-NP イマオコーポレーション 08242949

QLSWC150L-NP ワンタッチクランプ スイングクランプ QLSWC QLSWC150L-NP イマオコーポレーション 08242949
QLSWC150L-NP ワンタッチクランプ スイングクランプ QLSWC QLSWC150L-NP イマオコーポレーション 08242949
QLSWC150L-NP ワンタッチクランプ スイングクランプ QLSWC QLSWC150L-NP イマオコーポレーション 08242949

ワンタッチクランプ スイングクランプ QLSWC QLSWC150L-NP

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード08242949品番QLSWC150L-NP
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。

A40ストローク【早送り】1.1B14H30タイプフェノール樹脂製F66D23C23E61.3G35J8RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)1.4旋回方向クランプ高さ(mm)【フラットクランプ(仕上面用)】(最大)33.3(32.6~34)【フラットクランプ(仕上面用)】(最小)31.3(30.6~32)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最大)34.2(33.5~34.9)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最小)32.2(31.5~32.9)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする