曜日別特売
QLSWC100R ワンタッチクランプ スイングクランプ QLSWC QLSWC100R イマオコーポレーション 08243019

QLSWC100R ワンタッチクランプ スイングクランプ QLSWC QLSWC100R イマオコーポレーション 08243019
QLSWC100R ワンタッチクランプ スイングクランプ QLSWC QLSWC100R イマオコーポレーション 08243019
QLSWC100R ワンタッチクランプ スイングクランプ QLSWC QLSWC100R イマオコーポレーション 08243019

ワンタッチクランプ スイングクランプ QLSWC QLSWC100R

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード08243019品番QLSWC100R
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。

A30ストローク【早送り】0.8B10H22タイプフェノール樹脂製F49D18C18E45.8G26J6RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)1旋回方向クランプ高さ(mm)【フラットクランプ(仕上面用)】(最大)24.8(24.3~25.3)【フラットクランプ(仕上面用)】(最小)22.8(22.3~23.3)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最大)24.4(23.9~24.9)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最小)22.4(21.9~22.9)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする