イマオコーポレーション
サポーター レストパッド(メネジ) BJ812 BJ812-08015-R
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
08243369
品番
BJ812-08015-R
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
A
15
B
17
質量(g)
23
タイプ
フェノール樹脂製
F
19.4
D
6
C
17
E
M8×1.25
RoHS指令(10物質対応)
対応