イマオコーポレーション
サポーター レストパッド(メネジ) BJ812 BJ812-12020-R
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
08243430
品番
BJ812-12020-R
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
A
20
B
22
質量(g)
52
タイプ
フェノール樹脂製
F
25.2
D
10
C
22
E
M12×1.75
RoHS指令(10物質対応)
対応