イマオコーポレーション
サポーター ハイトスペーサー BJ631 BJ631-16040
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
08243518
品番
BJ631-16040
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
材質
フェノール樹脂
質量(kg)
1.8
寸法D(mm)
50
寸法E(mm)
M16
寸法B(mm)
23
寸法C(mm)
85
寸法G(mm)
通し
寸法F
M16×2
RoHS指令(10物質対応)
対応