イマオコーポレーション
サポーター レストパッド(オネジ) BJ811 BJ811-08010-R
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
08243579
品番
BJ811-08010-R
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
A
10
B
20
質量(g)
24
タイプ
フェノール樹脂製
F
19.4
D
17
C
17
E
M8×1.25
G
10
RoHS指令(10物質対応)
対応