イマオコーポレーション
サポーター レストパッド(オネジ) BJ811 BJ811-12010-F
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
08243676
品番
BJ811-12010-F
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
A
10
B
24
質量(g)
40
タイプ
フェノール樹脂製
F
25.2
D
22
C
22
E
M12×1.75
G
14
RoHS指令(10物質対応)
対応