イマオコーポレーション
サポーター レストパッド(オネジ) BJ811 BJ811-16020-F
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
08243710
品番
BJ811-16020-F
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
A
20
B
39
質量(g)
155
タイプ
フェノール樹脂製
F
33
D
30
C
30
E
M16×2
G
19
RoHS指令(10物質対応)
対応