イマオコーポレーション
サポーター Vブロック BJ440(M12・M16) BJ440-16063
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
08243746
品番
BJ440-16063
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
適合
【ロケートボルト】BJ700-16055
質量(kg)
2.9
B
(F7)16
タイプ
フェノール樹脂製
F
34.72
D
M16×2 深さ35
C
【最小】35【最大】80
E
25
RoHS指令(10物質対応)
対応