MTBU-12025-35UR ワークグリッパー ボールユニット(スクリュータイプ) MTBU・TBU MTBU-12025-35UR イマオコーポレーション 08244297

MTBU-12025-35UR ワークグリッパー ボールユニット(スクリュータイプ) MTBU・TBU MTBU-12025-35UR イマオコーポレーション 08244297
MTBU-12025-35UR ワークグリッパー ボールユニット(スクリュータイプ) MTBU・TBU MTBU-12025-35UR イマオコーポレーション 08244297
MTBU-12025-35UR ワークグリッパー ボールユニット(スクリュータイプ) MTBU・TBU MTBU-12025-35UR イマオコーポレーション 08244297
MTBU-12025-35UR ワークグリッパー ボールユニット(スクリュータイプ) MTBU・TBU MTBU-12025-35UR イマオコーポレーション 08244297
MTBU-12025-35UR ワークグリッパー ボールユニット(スクリュータイプ) MTBU・TBU MTBU-12025-35UR イマオコーポレーション 08244297

ワークグリッパー ボールユニット(スクリュータイプ) MTBU・TBU MTBU-12025-35UR

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード08244297品番MTBU-12025-35UR
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

・MTBU-UE : ワークの傷防止に最適・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損をを防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着生じません。・3種類の硬度より、使用条件に合ったものをお選びください。 黄色:軽荷重用 ショアAスケール 35 (柔らかい) 青色:中荷重用 ショアAスケール 60 (中間※) 赤色:重荷重用 ショアAスケール 80 (硬い) ※中荷重用の硬度は自動車のタイヤと同等です。・TBU-DS : ワークの滑りに最適・電着ダイヤモンド面はサンドペーパー#(粗さ)100と同等の粗さです。・滑らかな面や滑りやすい面も、最小限のクランプ圧で保持が可能です。・保持性能に優れ、狭い範囲を確実にクランプすることでワーク表面の傷は最小限となります。・電着ダイヤモンド面は硬く、非常に優れた耐摩耗性があります。

材質フェノール樹脂AM12×1.75B25質量(g)14F6D4C10E14許容荷重(N)15300硬度(ショア A)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする