曜日別特売
MTBU-16035-60UR ワークグリッパー ボールユニット(スクリュータイプ) MTBU・TBU MTBU-16035-60UR イマオコーポレーション 08244437

MTBU-16035-60UR ワークグリッパー ボールユニット(スクリュータイプ) MTBU・TBU MTBU-16035-60UR イマオコーポレーション 08244437
MTBU-16035-60UR ワークグリッパー ボールユニット(スクリュータイプ) MTBU・TBU MTBU-16035-60UR イマオコーポレーション 08244437
MTBU-16035-60UR ワークグリッパー ボールユニット(スクリュータイプ) MTBU・TBU MTBU-16035-60UR イマオコーポレーション 08244437
MTBU-16035-60UR ワークグリッパー ボールユニット(スクリュータイプ) MTBU・TBU MTBU-16035-60UR イマオコーポレーション 08244437
MTBU-16035-60UR ワークグリッパー ボールユニット(スクリュータイプ) MTBU・TBU MTBU-16035-60UR イマオコーポレーション 08244437

ワークグリッパー ボールユニット(スクリュータイプ) MTBU・TBU MTBU-16035-60UR

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード08244437品番MTBU-16035-60UR
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

・MTBU-UE : ワークの傷防止に最適・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損をを防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着生じません。・3種類の硬度より、使用条件に合ったものをお選びください。 黄色:軽荷重用 ショアAスケール 35 (柔らかい) 青色:中荷重用 ショアAスケール 60 (中間※) 赤色:重荷重用 ショアAスケール 80 (硬い) ※中荷重用の硬度は自動車のタイヤと同等です。・TBU-DS : ワークの滑りに最適・電着ダイヤモンド面はサンドペーパー#(粗さ)100と同等の粗さです。・滑らかな面や滑りやすい面も、最小限のクランプ圧で保持が可能です。・保持性能に優れ、狭い範囲を確実にクランプすることでワーク表面の傷は最小限となります。・電着ダイヤモンド面は硬く、非常に優れた耐摩耗性があります。

材質フェノール樹脂AM16×2B35質量(g)40F8D5C13E14許容荷重(N)23000硬度(ショア A)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする