曜日別特売
ICC42 純正インクカートリッジ EPSON IC42 EPSON 08244826

純正インクカートリッジ EPSON IC42

(11件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード08244826品番ICC42
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
シアン適合機種メーカーEPSON種別純正品適合PX-A650/V630

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08244826ICC4241999266ECI-E42CICC42 リサイクルインク エプソン対応 IC42互換 エコリカ 41999266リサイクルインク エプソン対応 IC42互換エコリカ1個
879
税込967
リサイクルメーカー品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08484883
2023-12-13
用途: パソコンのデータをプリントアウトする時
その他業種

インクカートリッジを新しいのに取り替えた後で使用回数が少ないのにもかかわらずインクカートリッジの交換の表示出る。後何枚くらい印刷できるか表示されれば良いかなと思います。

対象商品 : 08484883
2017-09-23
用途: 日常使用中
その他業種

使用に問題有りませんでした、古い型番でもすぐに届いたので満足しています。

対象商品 : 08484883
2016-06-10
用途: 印刷
飲食業

どこよりも安かった

対象商品 : 08484883
2016-02-16
用途: 会社で使用

やはり、純正品ですね。
発送が早いので、助かります。

対象商品 : 08244826
2015-03-23
用途: 印刷業務

プリンターも古いのでなかなか電気屋さんでも無く、注文になってしまいます。
発送も早いので助かっています。

対象商品 : 08244835
2015-02-19
用途: POPや書類等を印刷

無くなる度に注文しています。
注文してから商品が届くまでが早いので非常に助かっております。

対象商品 : 08244826
2012-03-13
用途: データプリントアウト用

型番がICC42なのに画面表記がIC42と出るので、一瞬間違えたと思った。
改善をお願いします

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ICC42のCはcyan(シアン)のCとなっております。
IC42系のインクカートリッジですので
「インクカートリッジ エプソン IC42 」
という商品名表記としております。
同様にマゼンタであればICM42とMが品番に入ります。
ご了承ほどよろしくお願い致します。

対象商品 : 08244844
2010-02-01
用途: 書類及び写真印刷に使用。
製造業

汎用品も使用したが信頼性はやはり純正が一番です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インクカートリッジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ink_cartridge/
2022-06-23
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
2022-04-07

インクカートリッジ(エプソン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする