サンプル画像
サンコー(三甲)
ばんじゅうM中トレー1/4
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
08244918
品番
86013200WHGCC
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
材質
PP
色
ホワイト
容量(L)
0.47
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×131×15
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
307×119×13
RoHS指令(10物質対応)
対応
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
314×125×13
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量100以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量100以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量100以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量100以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600