サンプル画像
サンコー(三甲)
サンクリーンボックスV-2(フタ2型)セット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
08245076
品番
60600102GLCCB
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
種別
60600102 GLCCB
材質
PP
色
グレー
容量(L)
呼び:70
短辺(mm)
外寸:322
長辺(mm)
外寸:462
高さ外寸(mm)
780
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
本体+フタ
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1~4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
全国
数量5以上のご注文
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
北海道地方
数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
24,000
/
税込
¥
26,400
北海道地方
数量11~15までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
36,000
/
税込
¥
39,600
北海道地方
数量16~20までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
48,000
/
税込
¥
52,800
北海道地方
数量21以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
60,000
/
税込
¥
66,000
沖縄地方
数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
沖縄地方
数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
60,000
/
税込
¥
66,000
沖縄地方
数量11~15までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
90,000
/
税込
¥
99,000
沖縄地方
数量16~20までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
120,000
/
税込
¥
132,000
沖縄地方
数量21以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
150,000
/
税込
¥
165,000
離島
数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
60,000
/
税込
¥
66,000
離島
数量11~15までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
90,000
/
税込
¥
99,000
離島
数量16~20までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
120,000
/
税込
¥
132,000
離島
数量21以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
150,000
/
税込
¥
165,000