曜日別特売
BLP-SH1230C 軽量ラック 150kg用 棚板 2枚・棚受金具セット モノタロウ 08245641

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モノタロウ

軽量ラック 150kg用 棚板 2枚・棚受金具セット

(11件のレビュー)
翌々日出荷1年間返品保証地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット塗装色ライトグリーン注文コード08245641品番BLP-SH1230C
販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

モノタロウ 軽量ラック 150kgに棚板を追加できます。

用途モノタロウ 軽量ラック 150kg専用部品です。セット内容棚板2枚、棚受金具×8個間口W×奥行D(mm)1200×300タイプ軽量ラック150kg用塗装色ライトグリーン質量(kg)8
注意
※モノタロウ 軽量ラック 150kg専用部品です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-27
用途: 既存の棚への追加
JTMその他業種

既に組み上がった本体への追加用なので組み立て要領を習得した後ですから簡単に組むことが出来ました。この部分は正真正銘の「ボルトレス」でした。
出来れば1枚単位で売って欲しいと思いました。

対象商品 : 09211982
2022-10-04
用途: ラックの棚の増設
自動車・二輪車・自転車関連業

ラックの棚を店まで行って購入するのも手間なのでモノタロウで購入。
品質は全く問題無く便利に使っています。
1枚単位での購入ができると助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 09211991
2022-05-27
用途: ガレージの整理

ガレージに設置した棚の整理の際に、物が取り出しやすい様に、段ボールに詰め込んであった物を並べて置けるように整理すると、大きな物が少なく、棚の間隔が無駄に広くなったので、棚板を増やして、小さな物を沢山置ける様にした。
同じ規格の物がいつでも購入できるので、大変便利です。

対象商品 : 09211921
2022-03-14
用途: むしろ2枚入りがありがたい
卸売・小売業

私はラック本体を2体購入したので、棚をそれぞれ増設するために2枚入りというのは助かりました。
また、たとえラックが1体だとしても、棚を増設する際に2枚増やしたいって言う人も多いと思います。
私はラックの上半分は棚を20cm程の間隔で設置して、下半分は大きな荷物を入れるような使い方をしています。

2020-04-09
用途: 荷物整理

ボルト留めのものと違って、つけ外しが簡単で便利です。ただ、2枚売りしか無いのが残念です。

1が参考にしています
対象商品 : 09212016
2018-09-25
用途: 備品収納
株式会社一信企画サービス業

棚板5枚入りの本体を購入したが、さらに一段増やしたく購入。
棚板2枚セットしかないのが不満。
1枚単位で販売してくれたらいいのに。

1が参考にしています
対象商品 : 08245641
2018-02-03
用途: 購入した棚を追加しました
キャラアート株式会社製造業

価格が安く、棚の強度の十分です。簡単に棚を追加できるのでお勧めです

対象商品 : 09212016
2015-04-03
用途: 保管棚

ほかのサイトで買っていたけれどいつの間にかなくなって追加の棚が調達できず困っていたところモノタロウにあってよかった

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
適合する本体の棚はどれでしょうか。
回答:
こちらの商品は下記のモノタロウ 軽量ラック 150kgの専用部品でございます。
モノタロウ 軽量ラック 150kg
https://www.monotaro.com/g/00026786/
2021-01-22
質問:
金具のみの取り扱いはありますか。
回答:
金具のみは下記となります。
モノタロウ ラック用 中受金具
https://www.monotaro.com/p/8700/5825/
2021-01-22

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする