90540 スマホハードケース Optiline(オプティライン) 08245645

商品単品画像

90540 スマホハードケース Optiline(オプティライン) 08245645
90540 スマホハードケース Optiline(オプティライン) 08245645
90540 スマホハードケース Optiline(オプティライン) 08245645
90540 スマホハードケース Optiline(オプティライン) 08245645

スマホハードケース

商品レビューを投稿する
11日以内出荷11日以内出荷とは
内容量1個注文コード08245645品番90540
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

ユニバーサルスマホハードケース
・ソフトケースにスマートフォンを入れたまま操作が可能
・スマートフォンケースにウォレット機能が追加
・タッチパネル対応の透明フィルムを採用
・防雨サイドファスナー
・背面:ウォレット、カードホルダー、コインケース付
・すべてのOptilineマウント対応
・デュオロックシステム

用途
DuoLock マウントシステム
オプティラインが特許を取得しているデュオロックマウントシステムはワンタッチで簡単に着脱が可能です。 装着するとロック状態となりオートバイの走行時などは安心して走行ができます。
1つのマウントで手軽に取り換えができるためスマートフォンやカメラ、ポーチなど用途に合わせてワンタッチで取り替えることが可能です。
対応寸法(mm)
スマートフォン:最大85×170
付属品セーフティケーブルサイズ(mm)78×165
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする