イマオコーポレーション
丸リム型エンプラハンドル車 NRP・RP・RP-ER NRP200
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
08246065
品番
NRP200
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
仕様
追加工タイプ:標準品(追加工なし)
材質
鋳物
R
80
A
20
L
37
H
58
質量(g)
580
タイプ
フェノール樹脂製
D
200
S
17
D1
39
d1
33
スポーク数
3
M
M10×1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応