曜日別特売
CP102-12060 クランプ&ストッパー ワイドジョーサイドクランプ CP102 CP102-12060 イマオコーポレーション 08246248

CP102-12060 クランプ&ストッパー ワイドジョーサイドクランプ CP102 CP102-12060 イマオコーポレーション 08246248
CP102-12060 クランプ&ストッパー ワイドジョーサイドクランプ CP102 CP102-12060 イマオコーポレーション 08246248

クランプ&ストッパー ワイドジョーサイドクランプ CP102 CP102-12060

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード08246248品番CP102-12060
参考基準価格(税別)¥55,000販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

・RoHS指令適合製品です。

質量(kg)1.69B65L91H47タイプフェノール樹脂製F8D45C60E35G20口金HSE-9200-SSJM12K48NM5×0.8-5LMM12×1.75-50LRoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)90クランプ力(N)25000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする