イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー ラックプレート BJ500 BJ500-16025
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
08246345
品番
BJ500-16025
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)
0.46
B
6
H
M16×2
タイプ
フェノール樹脂製
F
25
D
40
C
90
E
50
G
M16
J
通し
RoHS指令(10物質対応)
対応