イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー ラックプレート BJ500 BJ500-16063
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
08246370
品番
BJ500-16063
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)
1.24
B
15
H
M16×2
タイプ
フェノール樹脂製
F
25
D
40
C
90
E
50
G
M16
J
35
RoHS指令(10物質対応)
対応