イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー ラックプレート BJ500 BJ500-08550
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
08246379
品番
BJ500-08550
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)
0.42
B
38
H
M8×1.25
タイプ
フェノール樹脂製
F
12.5
D
25
C
50
E
25
G
M8
J
20
RoHS指令(10物質対応)
対応