曜日別特売
BJ112-16050 クランプ&ストッパー ポイントクランプ BJ112 BJ112-16050 イマオコーポレーション 08246415

BJ112-16050 クランプ&ストッパー ポイントクランプ BJ112 BJ112-16050 イマオコーポレーション 08246415
BJ112-16050 クランプ&ストッパー ポイントクランプ BJ112 BJ112-16050 イマオコーポレーション 08246415

クランプ&ストッパー ポイントクランプ BJ112 BJ112-16050

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(400枚)注文コード08246415品番BJ112-16050
参考基準価格(税別)¥23,700販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

・RoHS指令適合製品です。

質量(kg)2.3BM16×2-80LL85H33タイプフェノール樹脂製F75D10C27E90G50J5K33M50RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)200クランプ力(N)62300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする