曜日別特売
BJ112-08025 クランプ&ストッパー ポイントクランプ BJ112 BJ112-08025 イマオコーポレーション 08246431

BJ112-08025 クランプ&ストッパー ポイントクランプ BJ112 BJ112-08025 イマオコーポレーション 08246431
BJ112-08025 クランプ&ストッパー ポイントクランプ BJ112 BJ112-08025 イマオコーポレーション 08246431

クランプ&ストッパー ポイントクランプ BJ112 BJ112-08025

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(500枚)注文コード08246431品番BJ112-08025
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398

・RoHS指令適合製品です。

質量(kg)0.45BM8×1.25-50LL45H20タイプフェノール樹脂製F45D7C18E55G30J3K20M25RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)25クランプ力(N)15600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする