イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー プレーンストラップ BJ152 BJ152-16080
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
08246449
品番
BJ152-16080
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
・BJ152-24200、BJ152-24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。
質量(kg)
0.22
B
32
タイプ
フェノール樹脂製
F
17
D
25
C
16
E
27.5
G
10
許容締付トルク(N・m)
70
クランプ力(N)
11000