BJ152-12063 クランプ&ストッパー プレーンストラップ BJ152 BJ152-12063 イマオコーポレーション 08246467

BJ152-12063 クランプ&ストッパー プレーンストラップ BJ152 BJ152-12063 イマオコーポレーション 08246467
BJ152-12063 クランプ&ストッパー プレーンストラップ BJ152 BJ152-12063 イマオコーポレーション 08246467
BJ152-12063 クランプ&ストッパー プレーンストラップ BJ152 BJ152-12063 イマオコーポレーション 08246467

クランプ&ストッパー プレーンストラップ BJ152 BJ152-12063

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード08246467品番BJ152-12063
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

・BJ152-24200、BJ152-24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。

質量(kg)0.18B32タイプフェノール樹脂製F13D25C16E19G10許容締付トルク(N・m)71クランプ力(N)14800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする