曜日別特売
BJ152-12125 クランプ&ストッパー プレーンストラップ BJ152 BJ152-12125 イマオコーポレーション 08246510

BJ152-12125 クランプ&ストッパー プレーンストラップ BJ152 BJ152-12125 イマオコーポレーション 08246510
BJ152-12125 クランプ&ストッパー プレーンストラップ BJ152 BJ152-12125 イマオコーポレーション 08246510
BJ152-12125 クランプ&ストッパー プレーンストラップ BJ152 BJ152-12125 イマオコーポレーション 08246510

クランプ&ストッパー プレーンストラップ BJ152 BJ152-12125

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード08246510品番BJ152-12125
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

・BJ152-24200、BJ152-24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。

質量(kg)0.46B32タイプフェノール樹脂製F13D45C19E40G13許容締付トルク(N・m)80クランプ力(N)16700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする