イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー プレーンストラップ BJ152 BJ152-10125
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
08246580
品番
BJ152-10125
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
・BJ152-24200、BJ152-24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。
質量(kg)
0.48
B
32
タイプ
フェノール樹脂製
F
11
D
45
C
19
E
40
G
13
許容締付トルク(N・m)
50
クランプ力(N)
12500