イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー 溝付きストラップ BJ153 BJ153-10080
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
08246659
品番
BJ153-10080
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
A
80
B
25
H
M10×1.5
質量(g)
170
タイプ
フェノール樹脂製
F
70
D
15
C
16
E
32
G
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
45
クランプ力(N)
突出量max.~min.:7400~17700