曜日別特売
BJ153-08050 クランプ&ストッパー 溝付きストラップ BJ153 BJ153-08050 イマオコーポレーション 08246668

BJ153-08050 クランプ&ストッパー 溝付きストラップ BJ153 BJ153-08050 イマオコーポレーション 08246668
BJ153-08050 クランプ&ストッパー 溝付きストラップ BJ153 BJ153-08050 イマオコーポレーション 08246668

クランプ&ストッパー 溝付きストラップ BJ153 BJ153-08050

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード08246668品番BJ153-08050
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

・RoHS指令適合製品です。

A50B19HM8×1.25質量(g)60タイプフェノール樹脂製F42D12C12E14G9RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)17クランプ力(N)突出量max.~min.:4000~7600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする