イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー 溝付きストラップ BJ153 BJ153-12125
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
08246695
品番
BJ153-12125
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
A
125
B
332
H
M12×1.75
質量(g)
440
タイプ
フェノール樹脂製
F
114
D
20
C
19
E
50
G
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
80
クランプ力(N)
突出量max.~min.:12900~27500