イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー 溝付きストラップ BJ153 BJ153-12080
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
08246711
品番
BJ153-12080
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
A
80
B
32
H
M12×1.75
質量(g)
240
タイプ
フェノール樹脂製
F
69
D
20
C
16
E
25
G
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
71
クランプ力(N)
突出量max.~min.:10300~21000