曜日別特売
BJ153-20200 クランプ&ストッパー 溝付きストラップ BJ153 BJ153-20200 イマオコーポレーション 08246747

BJ153-20200 クランプ&ストッパー 溝付きストラップ BJ153 BJ153-20200 イマオコーポレーション 08246747
BJ153-20200 クランプ&ストッパー 溝付きストラップ BJ153 BJ153-20200 イマオコーポレーション 08246747

クランプ&ストッパー 溝付きストラップ BJ153 BJ153-20200

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード08246747品番BJ153-20200
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

・RoHS指令適合製品です。

A200B50HM20×2.5質量(g)1440タイプフェノール樹脂製F184D32C25E80G21RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)183クランプ力(N)突出量max.~min.:17900~37800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする