イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー 溝付きストラップ BJ153 BJ153-16080
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
08246781
品番
BJ153-16080
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
A
80
B
38
H
M16×2
質量(g)
320
タイプ
フェノール樹脂製
F
65
D
18
C
19
E
17
G
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
115
クランプ力(N)
突出量max.~min.:16600~26000