イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー 溝付きストラップ BJ153 BJ153-10125
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
08246790
品番
BJ153-10125
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
A
125
B
25
H
M10×1.5
質量(g)
280
タイプ
フェノール樹脂製
F
115
D
15
C
16
E
50
G
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
45
クランプ力(N)
突出量max.~min.:9800~19600