曜日別特売
BJ153-12160 クランプ&ストッパー 溝付きストラップ BJ153 BJ153-12160 イマオコーポレーション 08246799

BJ153-12160 クランプ&ストッパー 溝付きストラップ BJ153 BJ153-12160 イマオコーポレーション 08246799
BJ153-12160 クランプ&ストッパー 溝付きストラップ BJ153 BJ153-12160 イマオコーポレーション 08246799

クランプ&ストッパー 溝付きストラップ BJ153 BJ153-12160

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード08246799品番BJ153-12160
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

・RoHS指令適合製品です。

A160B32HM12×1.75質量(g)570タイプフェノール樹脂製F149D20C19E60G13RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)80クランプ力(N)突出量max.~min.:15400~28800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする