曜日別特売
BJ153-08063 クランプ&ストッパー 溝付きストラップ BJ153 BJ153-08063 イマオコーポレーション 08246808

BJ153-08063 クランプ&ストッパー 溝付きストラップ BJ153 BJ153-08063 イマオコーポレーション 08246808
BJ153-08063 クランプ&ストッパー 溝付きストラップ BJ153 BJ153-08063 イマオコーポレーション 08246808

クランプ&ストッパー 溝付きストラップ BJ153 BJ153-08063

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード08246808品番BJ153-08063
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

・RoHS指令適合製品です。

A63B19HM8×1.25質量(g)70タイプフェノール樹脂製F55D12C12E27G9RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)17クランプ力(N)突出量max.~min.:3100~8300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする