曜日別特売
BJ153-16080A1 クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Aタイプ) BJ153-A BJ153-16080A1 イマオコーポレーション 08246860

BJ153-16080A1 クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Aタイプ) BJ153-A BJ153-16080A1 イマオコーポレーション 08246860
BJ153-16080A1 クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Aタイプ) BJ153-A BJ153-16080A1 イマオコーポレーション 08246860

クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Aタイプ) BJ153-A BJ153-16080A1

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード08246860品番BJ153-16080A1
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

・RoHS指令適合製品です。

質量(kg)0.72B80LM16×2タイプフェノール樹脂製F17D19C38寸法H(mm)max.:81E18G35J20K28~18RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)115クランプ力(N)突出量max.~min.:16600~26000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする