イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Aタイプ) BJ153-A BJ153-16100A1
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
08246921
品番
BJ153-16100A1
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)
0.94
B
100
L
M16×2
タイプ
フェノール樹脂製
F
30
D
25
C
38
寸法H(mm)
max.:87
E
25
G
40
J
20
K
28~18
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
129
クランプ力(N)
突出量max.~min.:14200~28400