曜日別特売
BJ153-08050A2 クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Aタイプ) BJ153-A BJ153-08050A2 イマオコーポレーション 08246991

BJ153-08050A2 クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Aタイプ) BJ153-A BJ153-08050A2 イマオコーポレーション 08246991
BJ153-08050A2 クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Aタイプ) BJ153-A BJ153-08050A2 イマオコーポレーション 08246991

クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Aタイプ) BJ153-A BJ153-08050A2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード08246991品番BJ153-08050A2
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

・RoHS指令適合製品です。

質量(kg)0.15B50LM8×1.25タイプフェノール樹脂製F14D12C19寸法H(mm)max.:66E12G20J14K27~12RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)17クランプ力(N)突出量max.~min.:4000~7600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする